Klauke
Klaukeの 電設工事関連
Klaukeの 圧着工具
Klaukeの 圧着工具関連品
充電式ハンディ圧着機ケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39213467
品番
KKEK50ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-0632
材質
プラスチック
幅(mm)
340
高さ(mm)
280
質量(g)
710
奥行(mm)
82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表