Klauke
Klaukeの 電設工事関連
Klaukeの 圧着工具
Klaukeの 圧着工具関連品
充電式ハンディ圧着機本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39213485
品番
EK50ML-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-0629
幅(mm)
93
高さ(mm)
253
質量(g)
760
奥行(mm)
64
出力(kN)
15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表