ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214045 品番 003741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
対辺寸法(mm)7 差込角(mm)9.5 ソケット形状6角 トラスコ品番125-6357 材質特殊工具鋼 全長(mm)29 質量(g)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする