Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214054
品番
003742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
8
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
6角
トラスコ品番
125-6358
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
質量(g)
34