Wera
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
19
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214167
品番
003753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
19
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
6角
トラスコ品番
125-6370
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
質量(g)
69