Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ビットセット
インパクター ビットチェック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39214289
品番
057689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
セット内容
[[+]]2、[[+]]3、六角ビット:4.0、5.0、6.0、トルクスT25・30・40、SQ2.0、「インパクター」ビットホルダ
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
質量(g)
121
トラスコ品番
115-9983