Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ビットセット
バイトーション ダイヤモンド ビットチェック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39214298
品番
057119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
セット内容
[[+]]1・2・3、[[-]]5.5・6.5、トルクスT20・25.30.40、「インパクター」ビットホルダ
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
質量(g)
117
トラスコ品番
115-9982