LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの ホイールブラシ・平型ブラシ
エンド型ブラシ高張度真鍮波線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39214377
品番
453751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
23
トラスコ品番
128-9230
材質
軸:スチール、線材:真鍮線
全長(mm)
68
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
43
毛丈(mm)
25
毛材
高張度真鍮波線
線径(mm)
0.25