UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶接面・遮光メガネ
UVEX(ウベックス)の 遮光メガネ
一眼型遮光メガネ 9161
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
#6
注文コード
39214553
品番
9161146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
遮光度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
遮光メガネ
遮光度
#6
トラスコ品番
114-5191
質量(g)
46
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック/グリーン
機能
防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
コーティング
uvex infradur
テンプル色
ブラック/グリーン