一眼型遮光メガネ 9161

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214763 品番 9161125
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類遮光メガネ 遮光度#5 トラスコ品番114-5539 質量(g)46 レンズ色グレー フレーム色ブラック/グリーン 機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲 コーティングuvex infradur テンプル色ブラック/グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする