omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
反射板 E39-R
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
-
種別
防曇反射板
注文コード
39214856
品番
E39-R1K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
防曇反射板
適合
-
検出距離(mm)
-
指向角(°)
30以上
付属品
-
保護構造
IEC規格 IP67
使用周囲温度(℃)
-25〜55
保存温度範囲(℃)
-40〜55
材質(反射板)
(反射面)アクリル(裏面)ABS、反射面にコーティング
保存湿度範囲(%RH)
35〜95
使用周囲湿度(%RH)
35〜85