UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス 2 レースアップ ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39214937
品番
6509543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック/オレンジ
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
トラスコ品番
114-8707
形状
ハイカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
27.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ