曜日別特売
LD-3047-S1 ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) 中央精機 39215346

LD-3047-S1 ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) 中央精機 39215346
LD-3047-S1 ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) 中央精機 39215346

ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台送り方式CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)操作位置サイド注文コード39215346品番LD-3047-S1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.003mm質量(kg)0.11クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置サイド移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする