ポロシャツ コレクション26メンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215409 品番 9810610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
ぺトロールブルー サイズM 混率(%)リヨセル60(テンセル)、ポリエステル40 トラスコ品番114-7433 質量(g)292 胸囲(cm)104 袖丈(cm)20 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする