UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の シャツ・インナー
UVEX(ウベックス)の 半袖 シャツ・インナー
UVEX(ウベックス)の ポロシャツ 半袖
ポロシャツ コレクション26メンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215418
品番
9810611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
色
ぺトロールブルー
サイズ
L
混率(%)
リヨセル60(テンセル)、ポリエステル40
トラスコ品番
114-7434
質量(g)
313
胸囲(cm)
110
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
74