UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 シネッソ Z200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216136
品番
6002069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
19.4
材質
繊維部:ポリアミド、エラスティン、HPPE、コーティング部:アクアポリマーXtraGripフォームコーティング
色
ブラック/ホワイト
ゲージ数
15
耐切創性
X/B
トラスコ品番
114-5227
質量(g)
37