耐切創手袋 シネッソ M500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39216215 品番 6002269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。
親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。
手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。

用途
重度の機械的ストレスを伴う作業。
建設工事。
鉱業。
修繕工事。
サイズL 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)21 材質繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げ イエロー/ブラック ゲージ数13 規格EN388(2016)(4X42C) 耐切創性X/C 入数(双)1 トラスコ品番114-5244 質量(g)25 色(手首部)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする