UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 C500 M フォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216258
品番
6049869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
28
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
繊維部:竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)
色
ライム/ブラック/アンスラサイト
ゲージ数
13
耐切創性
X/C
トラスコ品番
114-5248
質量(g)
69