UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
39216294
品番
6096969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。
汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
用途
自動車産業。
金属産業。
梱包関連。
サイズ
L
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
繊維部:HPPE、スチール、ナイロン、エラスティン、コーティング部:ニトリルフォームコーティング
色
グレー/ブラック
ゲージ数
13
規格
EN388(2016)(4X44D)
耐切創性
X/D
入数(双)
1
トラスコ品番
114-5252
質量(g)
65
色(手首部)
ブルー