曜日別特売
LD-947-S1 X・Y軸スリムステージ 90×90 中央精機 39216301

LD-947-S1 X・Y軸スリムステージ 90×90 中央精機 39216301
LD-947-S1 X・Y軸スリムステージ 90×90 中央精機 39216301

X・Y軸スリムステージ 90×90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台操作位置サイド注文コード39216301品番LD-947-S1
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.02ストローク(X距離)(mm)±7.5ストローク(Y距離)(mm)±7.5種類xyステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ操作位置サイド質量(kg)0.85感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする