UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216303
品番
6096970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。
汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
用途
自動車産業。
金属産業。
梱包関連。
サイズ
XL
全長(cm)
26
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
繊維部:HPPE、スチール、ナイロン、エラスティン、コーティング部:ニトリルフォームコーティング
色
グレー/ブラック
ゲージ数
13
規格
EN388(2016)(4X44D)
耐切創性
X/D
入数(双)
1
トラスコ品番
114-5253
質量(g)
72
色(手首部)
ブラック