曜日別特売
MGGMF20-150-A93 MG Series(MGGMF20) SMC 39217955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF20-150-A93 MG Series(MGGMF20) SMC 39217955
MGGMF20-150-A93 MG Series(MGGMF20) SMC 39217955

MG Series(MGGMF20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A93リード線(m)0.5注文コード39217955品番MGGMF20-150-A93
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする