曜日別特売
MGGMF20-125-A93L MG Series(MGGMF20) SMC 39217973

 

MGGMF20-125-A93L MG Series(MGGMF20) SMC 39217973
MGGMF20-125-A93L MG Series(MGGMF20) SMC 39217973

MG Series(MGGMF20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類A93リード線(m)3注文コード39217973品番MGGMF20-125-A93L
参考基準価格(税別)¥48,620販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする