曜日別特売
LT-211-1CL O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機 39218076

LT-211-1CL O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機 39218076
LT-211-1CL O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機 39218076

O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39218076品番LT-211-1CL
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)±30種類xyzステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25耐荷重(N)9.8送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.3感度0.1mmクランプ板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.05移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする