曜日別特売
MGGMF20-125-M9PL MG Series(MGGMF20) SMC 39218147

 

MGGMF20-125-M9PL MG Series(MGGMF20) SMC 39218147
MGGMF20-125-M9PL MG Series(MGGMF20) SMC 39218147

MG Series(MGGMF20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9Pリード線(m)3注文コード39218147品番MGGMF20-125-M9PL
参考基準価格(税別)¥51,040販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする