曜日別特売
MGGMF20-200-M9B MG Series(MGGMF20) SMC 39218183

 

MGGMF20-200-M9B MG Series(MGGMF20) SMC 39218183
MGGMF20-200-M9B MG Series(MGGMF20) SMC 39218183

MG Series(MGGMF20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9Bリード線(m)0.5注文コード39218183品番MGGMF20-200-M9B
参考基準価格(税別)¥51,480販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする