曜日別特売
MGGMF20-150-RN-M9BW-C MG Series(MGGMF20) SMC 39218305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF20-150-RN-M9BW-C MG Series(MGGMF20) SMC 39218305
MGGMF20-150-RN-M9BW-C MG Series(MGGMF20) SMC 39218305

MG Series(MGGMF20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BWリード線(m)(-) 0.5注文コード39218305品番MGGMF20-150-RN-M9BW-C
参考基準価格(税別)¥53,850販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする