曜日別特売
LZ-4042-C6 ハイグレードZステージ 40×40(標準型) 中央精機 39218961

LZ-4042-C6 ハイグレードZステージ 40×40(標準型) 中央精機 39218961
LZ-4042-C6 ハイグレードZステージ 40×40(標準型) 中央精機 39218961

ハイグレードZステージ 40×40(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台ストローク(Z距離)(mm)±6.5送り方式送りねじP=0.5mm注文コード39218961品番LZ-4042-C6
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)±6.5種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)49送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.01mmクランプ板クランプ操作位置センター質量(kg)0.3材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする