スライドレール CBL型(重荷重用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39219243 品番CBL-RA7R-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。

トラスコ品番114-7823 材質スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR) ストローク(mm)515 幅(mm)26 質量(kg)4 高さ(mm)68 質量(g)8000 種類スライド形 段数3 耐荷重(N/ペア)3138 定格荷重(N)(垂直)3138/ペア 材質(レール) レール長さ(mm)500 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39219243 CBL-RA7R-500 09371424 CBL-RA7R-500 スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業) スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業) 1個 69,980 税込76,978 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする