LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL型(重荷重用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219277
品番
CBL-RA7R-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
トラスコ品番
114-7826
材質
スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR)
ストローク(mm)
1215
幅(mm)
26
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
68
質量(g)
8000
種類
スライド形
段数
3
耐荷重(N/ペア)
1863
定格荷重(N)
(垂直)1863/ペア
材質(レール)
鋼
レール長さ(mm)
1200
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39219277
CBL-RA7R-1200
09371546
CBL-RA7R-1200
スライドレール CBL-RA7R
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
重複の為