Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 溶接ケミカル
Devcon(デブコン)の スパッタ付着防止剤
Devcon(デブコン)の 母材用
滑り止めコート剤 安全地帯AS-2500専用硬化促進剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219383
品番
A90061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
102-5909
色
淡黄〜褐色
容量(L)
0.24
容量(kg)
0.25
主成分
ポリアミン組成物
危険等級
V
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.245L
危険物の性状
非水溶性