※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
バーツイスターステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219469
品番
31830500
参考基準価格(税別)
¥2,256
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛材
ステンレス
全長(mm)
150
外径(Φmm)
4.3
軸径(Φmm)
6
ブラシ長(mm)
50
トラスコ品番
114-2438
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
アズワン品番
64-5184-40
線径(mm)
0.08