SED630S 穴掘機 アースドライバー STS 39219548 SED630S 穴掘機 アースドライバー STS 39219548

穴掘機 アースドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39219548 品番SED630S
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
注意
オーガは付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
農作業
農・林・水産業

機械の機能としては問題ないと思いますが、気化器のカバーが何回も外れてしまいました。止めの機能が脆弱すぎると思います。針金を使用して外れないようにしていますが、改善を希望します。しっかり止めることができる気化器カバーを手配することができますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする