STS
STSの 土木建築関連
STSの ショベル
STSの その他ショベル
穴掘機 アースドライバー専用オーガ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219584
品番
WOG200
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
800
トラスコ品番
102-5732
適合機種
SED630S
質量(kg)
4.8
タイプ
2枚刃
刃径(mm)
200