STS
STSの 土木建築関連
STSの ショベル
STSの その他ショベル
穴掘機 アースドライバー専用オーガ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219593
品番
WOG250
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
800
トラスコ品番
102-5733
適合機種
SED630S
質量(kg)
7.7
タイプ
2枚刃
刃径(mm)
250