※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW-125-26.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219733 MW-125-26.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219733 MW-125-26.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219733

胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)26 注文コード39219733 品番MW-125-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底 付属品ウエストベルト、カップインソール トラスコ品番102-9785 質量(kg)2.5 サイズ(cm)26 股下(cm)95 総丈(cm)140 足幅EEE 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする