大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 金型用砥石
金型用砥石 YHBターボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
39219916
品番
B43D 240
参考基準価格(税別)
¥11,790
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
粒度
240
トラスコ品番
121-7623
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
色
こげ茶
質量(g)
86