極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 39219968 品番 YP1505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径(mm)150 刃厚(mm)0.5 トラスコ品番121-2231 質量(g)28 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7140 粒度80/100 砥材A/WA 硬度N 穴径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする