曜日別特売
RS-6012-R ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機 39219984

RS-6012-R ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機 39219984
RS-6012-R ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機 39219984

ハイグレード微動回転ステージ Φ60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台移動ガイドすり合わせ注文コード39219984品番RS-6012-R
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.17操作位置逆マイクロ位置モーメント剛性(sec/N・cm)1.4クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向許容モーメント荷重(N・cm)50心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.8°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする