大和製砥所
大和製砥所の 切断
大和製砥所の 切断砥石
大和製砥所の 金属用
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
39219986
品番
YS2312
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
121-2290
粒度
120
砥材
WA
質量(g)
104
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4650
硬度
N
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
230
穴径(mm)
31.75