曜日別特売
RS-6042 ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機 39219993

RS-6042 ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機 39219993
RS-6042 ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機 39219993

ハイグレード微動回転ステージ Φ60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台移動ガイドV溝とクロスローラ注文コード39219993品番RS-6042
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)98送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.22操作位置標準位置モーメント剛性(sec/N・cm)0.8クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向許容モーメント荷重(N・cm)150心円度(mm)0.01面振れ(mm)0.015移動量(°)粗動360・微動±4移動量(ツマミ1回転)約0.8°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする