ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
A型精密ヤゲン台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
幅(mm)
50
注文コード
39220169
品番
YAK-50A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。
精密罫書用測定治具用として使用されます。
2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)
10
トラスコ品番
165-5868
材質
鋳鉄
幅(mm)
50
型式
A型
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
24
奥行(mm)
19