ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
Vブロック(硬鋼製焼入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39220196
品番
HV-65
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
311-3281
材質
特殊工具鋼
幅(mm)
65
質量(kg)
1
高さ(mm)
40
奥行(mm)
30
底面とV溝の平行度(μm)
5