HV-100 Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ 39220205 HV-100 Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ 39220205

Vブロック(硬鋼製焼入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39220205 品番 HV-100
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
トラスコ品番311-3256 材質特殊工具鋼 幅(mm)100 質量(kg)3.3 高さ(mm)60 奥行(mm)40 底面とV溝の平行度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする