ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
39220239
品番
NDC-2018A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
(銅線)0.5〜0.75
適合電線範囲 AWG(#)
20-18
色
黒
幅(mm)
6.7(嵌合時)
全長(mm)
26
トラスコ品番
123-3367
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
25.2(嵌合時)
高さ(mm)
7.8(嵌合時)
質量(g)
21.5
使用温度範囲(℃)
-20〜120
定格電流(A)
6(AWG20)/8(AWG18)
差込み線数(本)
1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表