プレジール
プレジールの トナー/インク
プレジールの インクカートリッジ
プレジールの インクカートリッジ(キヤノン対応)
BCI-351XL+350XLシリーズ対応インクカートリッジ(キヤノン用)5色セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220266
品番
PLE-C351XL6P+BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キヤノン売れ筋のインクカートリッジ350351シリーズ(大容量)互換セット品に
もう1つブラックを追加した7個入りのお買い得パック
インク色
B(顔料)/C/M/Y/GY/B(染料)
適合機種メーカー
Canon
適合
ip8730/MG6330/MG6530/MG6730/MG7130/MG7530
種別
互換品
インク
顔料/染料
質量(g)
242
メーカー純正品番
BCI-351XL+350XL/6MP+BCI-350XLPGBK