MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
兼用上枠戸当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220345
品番
S-395N151
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
付属品
皿タッピングねじ(3.0×25):4本
トラスコ品番
114-1651
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
長さ(mm)
165
幅(mm)
40
色
ヘアライン
高さ(mm)
22.5
質量(g)
80