中央精機
高さ調整スペーサ 20t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39220413
品番
SS-6011-5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.19
サイズ(mm)
60×60
RoHS指令(10物質対応)
対応