MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 棚柱・棚受
MK(丸喜金属本社)の 棚受
パワー棚受(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220415
品番
N-475 12S
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
スチール
耐荷重(kg)
160(2本使用時)
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
250
寸法t(mm)
4.5
付属品
木ねじ
トラスコ品番
114-1671
色
ホワイト
質量(g)
630
寸法W(mm)
38
板厚(mm)
4.5
ねじ寸法(mm)
(長)45、(短)16
取付穴数
6
表面仕上げ
ホワイト
棚受け金具
L型棚受け
注意
※1本での販売です