N-475 25S パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社) 39220449 N-475 25S パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社) 39220449

パワー棚受(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220449 品番 N-475 25S
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質スチール 耐荷重(kg)160(2本使用時) 寸法A(mm)250 寸法B(mm)500 寸法t(mm)4.5 付属品木ねじ トラスコ品番114-1668 ホワイト 質量(g)1000 寸法W(mm)38 板厚(mm)4.5 ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16 取付穴数9 表面仕上げホワイト 棚受け金具L型棚受け
注意
※1本での販売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする